Pexymek - Kabelvern Klammer Ø68 - 28 603 34
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Oval
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 18 mm
Lengde - 138 mm
Høyde - 67 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelvernrør Elis
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070613072872
Elnummer
2860334
Leverandørens varenummer
28 603 34
Typebeskrivelse
2860334
Form:
Oval
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
18 mm
Lengde:
138 mm
Høyde:
67 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
For kabeldiameter:
0...68 mm
Farge:
Andre
Med preging/merking:
nei
Maks. armlengde:
nei
Med festehull:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Klammer til Kabelvernrør. Produsert i varmgalvanisert stål.


