Pexymek - Kabelvern Klammer Ø16 - 28 603 30
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Oval
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 15 mm
Lengde - 49 mm
Høyde - 19 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Kabelvernrør Elis
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070613072834
Elnummer
2860330
Leverandørens varenummer
28 603 30
Typebeskrivelse
2860330
Form:
Oval
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
15 mm
Lengde:
49 mm
Høyde:
19 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
For kabeldiameter:
0...16 mm
Farge:
Andre
Med preging/merking:
nei
Maks. armlengde:
nei
Med festehull:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Klammer til Kabelvernrør. Produsert i varmgalvanisert stål.