Pexymek - Kabelvernrør Ø16 (1 m) - 28 603 10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Bredde - 21 mm
Lengde - 1000 mm
Høyde - 17 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
Produktserie
Kabelvernrør Elis
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070613072742
Elnummer
2860310
Leverandørens varenummer
28 603 10
Typebeskrivelse
2860310
Form:
Rund
Bredde:
21 mm
Lengde:
1000 mm
Høyde:
17 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Med preging/merking:
nei
Maks. armlengde:
nei
Med festehull:
nei
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Produsert i varmgalvanisert stål.