Pexymek - Kabelvernrør Ø68 (1 m) - 28 603 14
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Bredde - 73 mm
Lengde - 1000 mm
Høyde - 70 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Kabelvernrør Elis
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070613072780
Elnummer
2860314
Leverandørens varenummer
28 603 14
Typebeskrivelse
2860314
Form:
Rund
Bredde:
73 mm
Lengde:
1000 mm
Høyde:
70 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Med preging/merking:
nei
Maks. armlengde:
nei
Med festehull:
nei
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Produsert i varmgalvanisert stål.