Pexymek - Sadel feste Ø 16mm, S2-1x16 sadel. Rustfritt stål - 1342907
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 16 mm
Diameter - 16...16 mm
Modell / utførelse - Lukket
Type feste - Skruehull
Materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009792696
Elnummer
1342907
Leverandørens varenummer
1342907
Typebeskrivelse
1342907
Nominell diameter:
16 mm
Diameter:
16...16 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Type feste:
Skruehull
Materiale:
Rustfritt stål
Antall kabler/rør:
1
Frekvensvakt:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Dekket med kunststoff:
nei
Farge:
Edelstål
Sadel feste Ø 16mm, S2-1x16 sadel. Rustfritt stål