Pexymek - Sadel feste Ø 25mm, S2-1x25 sadel. Rustfritt stål - 1342909
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 25 mm
Diameter - 25...25 mm
Modell / utførelse - Lukket
Type feste - Skruehull
Materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009792719
Elnummer
1342909
Leverandørens varenummer
1342909
Typebeskrivelse
1342909
Nominell diameter:
25 mm
Diameter:
25...25 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Type feste:
Skruehull
Materiale:
Rustfritt stål
Antall kabler/rør:
1
Frekvensvakt:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Dekket med kunststoff:
nei
Farge:
Edelstål
Sadel feste Ø 25mm, S2-1x25 sadel. Rustfritt stål