Pexymek - Sadel feste Ø 2x20mm, S2-2x20 sadel. Rustfritt stål - 1342914
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 20 mm
Diameter - 5,3...8 mm
Modell / utførelse - Lukket
Type feste - Skruehull
Materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009792764
Elnummer
1342914
Leverandørens varenummer
1342914
Typebeskrivelse
1342914
Nominell diameter:
20 mm
Diameter:
5,3...8 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Type feste:
Skruehull
Materiale:
Rustfritt stål
Antall kabler/rør:
2
Frekvensvakt:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Dekket med kunststoff:
nei
Farge:
Edelstål