Pexymek - Sadel feste Ø 40mm, S2-1x40 sadel. Rustfritt stål - 1342911
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 40 mm
Diameter - 40...40 mm
Modell / utførelse - Lukket
Type feste - Skruehull
Materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
50 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009792733
Elnummer
1342911
Leverandørens varenummer
1342911
Typebeskrivelse
JR 40
Nominell diameter:
40 mm
Diameter:
40...40 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Type feste:
Skruehull
Materiale:
Rustfritt stål
Antall kabler/rør:
1
Frekvensvakt:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Dekket med kunststoff:
nei
Farge:
Edelstål
Sadel feste Ø 40mm, S2-1x40 sadel. Rustfritt stål