Pexymek - Sadel feste Ø 50mm, S2-1x50 sadel. Rustfritt stål - 1342912

KopierKopier
Pexymek - Sadel feste Ø 50mm, S2-1x50 sadel. Rustfritt stål

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 50 mm

  • Diameter - 50...50 mm

  • Modell / utførelse - Lukket

  • Type feste - Skruehull

  • Materiale - Rustfritt stål

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090009792740

Elnummer

1342912

Leverandørens varenummer

1342912

Typebeskrivelse

1342912

Nominell diameter:

50 mm

Diameter:

50...50 mm

Modell / utførelse:

Lukket

Type feste:

Skruehull

Materiale:

Rustfritt stål

Antall kabler/rør:

1

Frekvensvakt:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 304 (V2A)

Overflatebeskyttelse:

Andre

Dekket med kunststoff:

nei

Farge:

Edelstål

Sadel feste Ø 50mm, S2-1x50 sadel. Rustfritt stål