Pexymek - Sadel feste Ø 3x20mm, S2-3x20 sadel. Rustfritt stål - 1342916
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 20 mm
Modell / utførelse - Lukket
Type feste - Skruehull
Materiale - Rustfritt stål
Antall kabler/rør - 3
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009792788
Elnummer
1342916
Leverandørens varenummer
1342916
Typebeskrivelse
1342916
Nominell diameter:
20 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Type feste:
Skruehull
Materiale:
Rustfritt stål
Antall kabler/rør:
3
Frekvensvakt:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Dekket med kunststoff:
nei
Farge:
Edelstål
Sadel feste Ø 3x20mm, S2-3x20 sadel. Rustfritt stål