Pfisterer - 2Direkt XL Trafoklemme 4x185-400 mm²/M42x3 - 331752002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Trafoklemmer, 2Direkt
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070682031602
Elnummer
2874259
Leverandørens varenummer
331752002
Typebeskrivelse
2874259
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
"2Direkt" transformatortilkoblingsklemme for vertikal og horisontal tilkobling.
Fintrådet leder kan benyttes uten bruk av ekstra hylse. Patenterte skruer hindrer kordeler i å bli kuttet.
Ingen bruk av pressverktøy, kun standard verktøy benyttes.
Tilkoblingsskruer kan benyttes om igjen. Reserveskruer leveres på eget el.-nummer.
Tverrsnittsområder:
16 - 95 mm² / 35 - 240 (300 RM) mm² / 185 - 400mm²
For Al- og Cu-ledere.
Leveres som en-, to-, fire- og sekslederklemmer.
For transformatorgjennomføringer med boltstørrelse M12, M20, M30, M42, M48 og M55.
Tiltrekkingsmomenter:
2D-S: M16 = 25 +/- 5 Nm og M8 = 25 Nm
2D: M26 = 55 +/- 5 Nm og M8 = 25 Nm
2D-XL: M33 = 80 +/- 5 Nm og M8 = 25 Nm
Materiale:
Klemmekropp: høyverdig Al-legering, fortinnet
Skruer: elforsinket stål
*) Rund Mangetrådet
Fintrådet leder kan benyttes uten bruk av ekstra hylse. Patenterte skruer hindrer kordeler i å bli kuttet.
Ingen bruk av pressverktøy, kun standard verktøy benyttes.
Tilkoblingsskruer kan benyttes om igjen. Reserveskruer leveres på eget el.-nummer.
Tverrsnittsområder:
16 - 95 mm² / 35 - 240 (300 RM) mm² / 185 - 400mm²
For Al- og Cu-ledere.
Leveres som en-, to-, fire- og sekslederklemmer.
For transformatorgjennomføringer med boltstørrelse M12, M20, M30, M42, M48 og M55.
Tiltrekkingsmomenter:
2D-S: M16 = 25 +/- 5 Nm og M8 = 25 Nm
2D: M26 = 55 +/- 5 Nm og M8 = 25 Nm
2D-XL: M33 = 80 +/- 5 Nm og M8 = 25 Nm
Materiale:
Klemmekropp: høyverdig Al-legering, fortinnet
Skruer: elforsinket stål
*) Rund Mangetrådet


