Pfisterer - AI-T-Klemme 220 kV, A=B= ø26,0 mm, 400mm2 returledning - 440615001JBV
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - T-forgrening
Antall ledere - 2
Nominellt ledertverrsnitt kabelforgrening - 400...400 mm²
Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel - 400...400 mm²
Diameter grenkabel - 26...26 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682033613
Elnummer
2866531
Leverandørens varenummer
440615001JBV
Typebeskrivelse
2866531
Type:
T-forgrening
Antall ledere:
2
Nominellt ledertverrsnitt kabelforgrening:
400...400 mm²
Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel:
400...400 mm²
Diameter grenkabel:
26...26 mm
Diameter hovedkabel:
26...26 mm
Gruvedriftskonsesjon:
Ja
Forbindelsestilbehør:
Skjøtestykke med skruer
Egnet for:
Andre
Halogenfri:
Ja
For tilkobling på bolt f.eks. trafo mot en gjennomgående line.
Det finnes mange varianter med forskjellige bolt/linestørrelser.
Stasjonsklemmer fra Sefag Components AG er det perfekte valget når det er behov for langvarige løsninger. Takket være vårt tiår med erfaring og kontinuerlige optimaliseringer innen produksjonsteknologi, vet vi nøyaktig hvilke materialer og koblingsløsninger som kreves for å møte de spesifikke utfordringene til våre kunder.
Kontakt oss