Pfisterer - Al avgr.klemme 10 - 50 - 330668668
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 10...50 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 10...50 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 10...50 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 10...50 mm²
Materiale hovedleder - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682005191
Elnummer
2871546
Leverandørens varenummer
330668668
Typebeskrivelse
2871546
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
10...50 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
10...50 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
10...50 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
10...50 mm²
Materiale hovedleder:
Aluminium
Materiale avgreningsleder:
Aluminium
Klemme isolert:
nei
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse:
Blank
Forbindelsestype:
Andre
Materiale:
Klemmekropp: korrosjonsbestandig, høyverdig Al-legering AlMgSi
Skruer: stål 8.8 varmgalvanisert
Spennskiver: kuleplattert