Pfisterer - Al Elastskiver U.Stål - 332127127
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 13 mm
Ytre diameter - 36 mm
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
For skruestørrelse metrisk (M.). - 10
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682005771
Elnummer
2094105
Leverandørens varenummer
332127127
Typebeskrivelse
Kontaktskive Al-elast
Indre diameter:
13 mm
Ytre diameter:
36 mm
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
For skruestørrelse metrisk (M.).:
10
Materialkvalitet:
Andre
Herdet:
nei
Avfaset:
nei
Kontaktskive Al-elast. Galvanisk fortinnet, universell for Cu og Al. Polycloroprene-tetningsringer hindrer elektrolyttvirkning på kontakstedet.


