Pfisterer - Al pressko 150-185Ø13, langste - 305651002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnittsform - Rund / sektorformet
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 150...150 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 150...185 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 13
Materiale - Aluminium/kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682004224
Elnummer
2093610
Leverandørens varenummer
305651002
Typebeskrivelse
Presskabelsko, Al, langstett
Tverrsnittsform:
Rund / sektorformet
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
150...150 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
150...185 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
13
Materiale:
Aluminium/kobber
Egnet for Al / St kabler:
Ja
Langsgående tetning:
Ja
Antall festehull:
1
I henhold til DIN:
Ja
Hylseform:
Lang
Farge:
Andre