Pfisterer - Al pressko 240-300Ø13, langste - 305649001

KopierKopier
Pfisterer - Al pressko 240-300Ø13, langste

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tverrsnittsform - Rund / sektorformet

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 50...50 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 50...70 mm²

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 10,5

  • Materiale - Aluminium/kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682004163

Elnummer

2093634

Leverandørens varenummer

305649001

Typebeskrivelse

Presskabelsko, Al, langstett

Tverrsnittsform:

Rund / sektorformet

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:

50...50 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

50...70 mm²

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

10,5

Materiale:

Aluminium/kobber

Egnet for belysningskanalsystem:

Ja

Langsgående tetning:

Ja

Antall festehull:

1

Hylseform:

Lang

Farge:

Andre

Langstett utførelse iflg. DIN 46329 for Al-leder *rm-*sm-*se Materiale: E- Al 99.5 Overflate: blank *rm = rund flertrådet *sm = sektor flertrådet *re = rund entrådet *se = sektor entrådet og borgeleder **240 mm² komprimert og glødet kabel: se tabell for Al-presskabelsko langstett utførelse for komprimert og glødet kabel. Sektorformet leder rundformes ved hjelp av rundformingsverktøy. OBS! Påse at presstilsatsen i komponenten er aktivt med under innpressingen!