Pfisterer - Al pressko 95-120Ø13, langstet - 305653002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnittsform - Rund / sektorformet
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 95...95 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 95...120 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 13
Materiale - Aluminium/kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682004255
Elnummer
2093574
Leverandørens varenummer
305653002
Typebeskrivelse
Presskabelsko, Al, langstett
Tverrsnittsform:
Rund / sektorformet
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
95...95 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
95...120 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
13
Materiale:
Aluminium/kobber
Egnet for belysningskanalsystem:
Ja
Langsgående tetning:
Ja
Antall festehull:
1
Hylseform:
Lang
Farge:
Andre


