Pfisterer - Al skjøtehylse 150-185 - 300975975

KopierKopier
Pfisterer - Al skjøtehylse  150-185

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 150...150 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 150...185 mm²

  • Materiale - Aluminium

  • Tilkobling som kobberbolt - nei

  • For strekkbeskyttede tilkoblinger - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682001902

Elnummer

2096762

Leverandørens varenummer

300975975

Typebeskrivelse

Skjøtehylser, Al

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:

150...150 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

150...185 mm²

Materiale:

Aluminium

Tilkobling som kobberbolt:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

Ja

Egnet for belysningskanalsystem:

Ja

Manipuleringssikker:

nei

Oljestopp/midtsperre:

Ja

Spenningsområde:

Andre

Strekkavlastet for Al-leder *rm-*sm-*se Materiale: inntil 300 mm², E-Al 99.5 fra 400 mm², Al, Mg, Si Overflate: blank *rm = rund flertrådet *sm = sektor flertrådet *se = sektor entrådet og borgeleder Sektorformet leder rundformes ved hjelp av rundformingsverktøy. OBS! Påse at presstilsatsen i komponenten er aktivt med under innpressingen **240 mm² komprimert og glødet kabel: se tabell for Al -presshylser for komprimert og glødet kabel.