Pfisterer - Al skjøtehylse 240-300, sektorformet - 304845852
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnittsform - Rund / sektorformet
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 240...300 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 240...300 mm²
Materiale - Aluminium
Tilkobling som kobberbolt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682003043
Elnummer
2097725
Leverandørens varenummer
304845852
Typebeskrivelse
Skjøtehylser, Al, sektorformete
Tverrsnittsform:
Rund / sektorformet
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
240...300 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
240...300 mm²
Materiale:
Aluminium
Tilkobling som kobberbolt:
nei
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
Ja
Egnet for belysningskanalsystem:
Ja
Manipuleringssikker:
nei
Oljestopp/midtsperre:
Ja
Spenningsområde:
Andre