Pfisterer - Al skjøtehylse 50 fast - 301033033

KopierKopier
Pfisterer - Al skjøtehylse 50 fast

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tverrsnittsform - Rund / sektorformet

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 50...50 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 50...50 mm²

  • Materiale - Aluminium

  • Tilkobling som kobberbolt - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682001964

Elnummer

2097408

Leverandørens varenummer

301033033

Typebeskrivelse

Skjøtehylse strekkfast Al, 50

Tverrsnittsform:

Rund / sektorformet

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:

50...50 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

50...50 mm²

Materiale:

Aluminium

Tilkobling som kobberbolt:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

Ja

Egnet for belysningskanalsystem:

Ja

Manipuleringssikker:

nei

Oljestopp/midtsperre:

Ja

Spenningsområde:

Andre

Al-skjøtehylse, strekkfast utførelse for Al-ledning-mm² Materiale: Inntil 95 mm² - E-Al 99.5 fra 120 mm² - Al, Mg, Si, 1w Overflate: Blank OBS! Påse at presstilsatsen i komponenten er aktivt med under innpressingen.