Pfisterer - AlCu avgreningsklemme 50-150/25-120 - 330715715
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 50...150 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 50...150 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 25...120 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 25...120 mm²
Materiale hovedleder - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682005313
Elnummer
2874111
Leverandørens varenummer
330715715
Typebeskrivelse
2874111
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
50...150 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
50...150 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
25...120 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
25...120 mm²
Materiale hovedleder:
Aluminium
Materiale avgreningsleder:
Kobber
Klemme isolert:
nei
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse:
Blank
Forbindelsestype:
Andre
Materiale:
Overdel: Korresjonsbestandig, høyverdig Al-legering AlMgSi
Mellomstykke: Al-legering AIMgsi med innpresset (varmsmidd) Cu del (legering CuNiSi)
Underdel: Cu-legering CuNiSi
Skruer: Stål 8.8 varmgalvanisert
Skiver: Kuleplattert


