Pfisterer - Alcu pressko 50-70Ø10 Culask, - 305668007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnittsform - Rund / sektorformet
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 50...50 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 50...70 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 10,5
Materiale - Aluminium/kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682004361
Elnummer
2091618
Leverandørens varenummer
305668007
Typebeskrivelse
Kabelsko AlCu, press
Tverrsnittsform:
Rund / sektorformet
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
50...50 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
50...70 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
10,5
Materiale:
Aluminium/kobber
Egnet for belysningskanalsystem:
Ja
Langsgående tetning:
Ja
Antall festehull:
1
Hylseform:
Lang
Farge:
Rød


