Pfisterer - AlCu pressko 70-95Ø13 Culask, - 305668011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnittsform - Rund / sektorformet
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 70...70 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 95...95 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 13
Materiale - Aluminium/kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682004392
Elnummer
2091649
Leverandørens varenummer
305668011
Typebeskrivelse
2091649
Tverrsnittsform:
Rund / sektorformet
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
70...70 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
95...95 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
13
Materiale:
Aluminium/kobber
Egnet for belysningskanalsystem:
Ja
Langsgående tetning:
Ja
Antall festehull:
1
Hylseform:
Lang
Farge:
Rød
Al-hylse, langstett utførelse iflg. DIN 46329
Materiale: Hylse: E-Al 99.5. Lask: E-cu
*rm = rund flertrådet
*sm = sektor flertrådet
*re = rund entrådet
*se = sektor entrådet og borgeleder
**240 mm² komprimert og glødet kabel; se tabell for Al/Cu -presskabelsko langstett utførelse for komprimert og glødet kabel.
Sektorformet leder rundformes ved hjelp av rundformingsverktøy.
OBS! Påse at presstilsatsen i komponenten er aktivt med under innpressingen.


