Pfisterer - Avgr. klemme 1,5 - 16 - 332433001

KopierKopier
Pfisterer - Avgr. klemme 1,5 - 16

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 1,5...16 mm²

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 1,5...16 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 1,5...16 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 1,5...16 mm²

  • Materiale hovedleder - Aluminium/kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682031886

Elnummer

2874459

Leverandørens varenummer

332433001

Typebeskrivelse

2874459

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:

1,5...16 mm²

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:

1,5...16 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:

1,5...16 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:

1,5...16 mm²

Materiale hovedleder:

Aluminium/kobber

Materiale avgreningsleder:

Aluminium/kobber

Klemme isolert:

Ja

Klemmekanalåpning hovedleder:

Åpen begge sider

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Åpen begge sider

Overflatebeskyttelse:

Blank

Forbindelsestype:

Skrukobling

Avgr. Klemme 1,5 - 16