Pfisterer - Bøyle for hydr.presse B111-2 - 300570570

KopierKopier
Pfisterer - Bøyle for hydr.presse B111-2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Kabelsko og -skjøter

  • Kompresjonsform - Sekskant

  • Tverrsnitt - 400...1000 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Hydraulisk presshode

  • Utbyttbar innsats - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682001070

Elnummer

2084710

Leverandørens varenummer

300570570

Typebeskrivelse

Presshoder, hydrauliske, 850 bar

Egnet for:

Kabelsko og -skjøter

Kompresjonsform:

Sekskant

Tverrsnitt:

400...1000 mm²

Konstruksjon/betjening:

Hydraulisk presshode

Utbyttbar innsats:

Ja

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

nei

Antall medleverte innsatser:

0

Med automatisk retur:

nei

Hydrauliske presshoder 850 bar med hurtigkobling
For 2-trinns manuell hydraulisk høytrykkspresse og for elektrohydraulisk
presse type EHP.

*Feral linje 35-12/7, 50-12/7, 70-12/7, 95-30/7 kan bare presses med B III hode.
Presse med slange kan ikke brukes for stålhylse med større K.nr. enn K15. El-nr 2084710 Figur nr 5.