Pfisterer - Bæreveske for tang/bakker - 300565565

KopierKopier
Pfisterer - Bæreveske for tang/bakker

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Veske

  • Materiale - Stoff (tekstil)

  • Totalt antall rom - 11

  • Høyde - 140 mm

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682015695

Elnummer

2080146

Leverandørens varenummer

300565565

Typebeskrivelse

Oppbevaringsveske for Primat GO6T, GO6-300T og G6-300T, og 10 st

Modell / utførelse:

Veske

Materiale:

Stoff (tekstil)

Totalt antall rom:

11

Høyde:

140 mm

Materialkvalitet:

Andre

Med skulderreim:

Ja

Med lås:

nei

Med skum:

nei

Med romdelere:

Ja

Signalrød:

nei

Hengelåsbøyle:

nei

Avtakbar skuff:

nei

Bredde:

810 mm

Oppbevaringsveske for Primat GO6T, GO6-300T og G6-300T, og 10 stk. bakker.
Oppbevaringsveske av seilduk med bærereim.