Pfisterer - Cu avgreningsklemme 16 - 150 - 330573573
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 16...150 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 16...150 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 16...150 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 16...150 mm²
Materiale hovedleder - Kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682005023
Elnummer
2870972
Leverandørens varenummer
330573573
Typebeskrivelse
2870972
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
16...150 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
16...150 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
16...150 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
16...150 mm²
Materiale hovedleder:
Kobber
Materiale avgreningsleder:
Kobber
Klemme isolert:
nei
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse:
Blank
Forbindelsestype:
Andre
Materiale: Klemmekropp: E-Cu
Skruer: høyverdig Cu-legering F60
Skiver: rustfritt stål


