Pfisterer - Cu avgreningsklemme - 330566566

KopierKopier
Pfisterer - Cu avgreningsklemme

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 6...50 mm²

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 6...50 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 6...50 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 6...50 mm²

  • Materiale hovedleder - Kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682031121

Elnummer

2870969

Leverandørens varenummer

330566566

Typebeskrivelse

2870969

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:

6...50 mm²

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:

6...50 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:

6...50 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:

6...50 mm²

Materiale hovedleder:

Kobber

Materiale avgreningsleder:

Kobber

Klemme isolert:

nei

Klemmekanalåpning hovedleder:

Åpen begge sider

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Åpen begge sider

Overflatebeskyttelse:

Blank

Forbindelsestype:

Andre

Cu avgreningsklemme