Pfisterer - Cu avgreningsklemme 6 - 50 - 330570570
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 6...50 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 6...50 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 6...50 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 6...50 mm²
Materiale hovedleder - Kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682005016
Elnummer
2870957
Leverandørens varenummer
330570570
Typebeskrivelse
2870957
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
6...50 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
6...50 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
6...50 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
6...50 mm²
Materiale hovedleder:
Kobber
Materiale avgreningsleder:
Kobber
Klemme isolert:
nei
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse:
Blank
Forbindelsestype:
Andre
Materiale:
Klemmekropp: E-Cu
Skruer: Høyverdig Cu-legering F60
Skiver: Rustfritt stål


