Pfisterer - Cu pressko 120Ø10,5 fort. - 300025001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 10,5 
- Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal) 
- Kodesifre - 20 
- Nominelt tverrsnitt - 120 mm² 
- Overflatebeskyttelse - Fortinnet 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
7070682000516
Elnummer
2088715
Leverandørens varenummer
300025001
Typebeskrivelse
2088715
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
10,5
Tilkoblingsvinkel:
180° (horisontal)
Kodesifre:
20
Nominelt tverrsnitt:
120 mm²
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Antall festehull:
1
Identifisering farge:
Uten
Kabelsko Cu press fortinnet for kobberledere rund flertrådet og sektor flertrådet.
 
Pressbakke: Sekskantpress. DIN 46235. Materiale E-Cu, fortinnet
Pressbakke: Sekskantpress. DIN 46235. Materiale E-Cu, fortinnet


