Pfisterer - Cu pressko 120Ø17 fort. - 300025273
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 17
Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)
Kodesifre - 20
Nominelt tverrsnitt - 120 mm²
Overflatebeskyttelse - Fortinnet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682000554
Elnummer
2088716
Leverandørens varenummer
300025273
Typebeskrivelse
2088716
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
17
Tilkoblingsvinkel:
180° (horisontal)
Kodesifre:
20
Nominelt tverrsnitt:
120 mm²
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Antall festehull:
1
Identifisering farge:
Uten
Kabelsko Cu press fortinnet for kobberledere rund flertrådet og sektor flertrådet.
Pressbakke: Sekskantpress. DIN 46235. Materiale E-Cu, fortinnet
Pressbakke: Sekskantpress. DIN 46235. Materiale E-Cu, fortinnet