Pfisterer - Cu pressko 25Ø8,4 fort. - 300006288
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 8
Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)
Kodesifre - 10
Nominelt tverrsnitt - 25 mm²
Overflatebeskyttelse - Fortinnet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682000165
Elnummer
2088707
Leverandørens varenummer
300006288
Typebeskrivelse
2088707
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
8
Tilkoblingsvinkel:
180° (horisontal)
Kodesifre:
10
Nominelt tverrsnitt:
25 mm²
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Antall festehull:
1
Identifisering farge:
Uten
Kabelsko Cu press fortinnet for kobberledere rund flertrådet og sektor flertrådet.
Pressbakke: Sekskantpress. DIN 46235. Materiale E-Cu, fortinnet
Pressbakke: Sekskantpress. DIN 46235. Materiale E-Cu, fortinnet


