Pfisterer - Cu pressko 35Ø10,5 fort. - 300010258

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 10

  • Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)

  • Kodesifre - 12

  • Nominelt tverrsnitt - 35 mm²

  • Overflatebeskyttelse - Fortinnet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682000240

Elnummer

2088708

Leverandørens varenummer

300010258

Typebeskrivelse

2088708

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

10

Tilkoblingsvinkel:

180° (horisontal)

Kodesifre:

12

Nominelt tverrsnitt:

35 mm²

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Antall festehull:

1

Identifisering farge:

Uten

Kabelsko Cu press fortinnet for kobberledere rund flertrådet og rund sektorformet.

Pressbakke: Sekskantpress. DIN 46265. Materiale E-Cu, fortinnet