Pfisterer - Cu pressko 35Ø8,4 FORT. - 300010257
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 8 
- Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal) 
- Kodesifre - 12 
- Nominelt tverrsnitt - 35 mm² 
- Overflatebeskyttelse - Fortinnet 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
7070682000233
Elnummer
2088720
Leverandørens varenummer
300010257
Typebeskrivelse
Kabelsko Cu, press, fortinna
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
8
Tilkoblingsvinkel:
180° (horisontal)
Kodesifre:
12
Nominelt tverrsnitt:
35 mm²
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Antall festehull:
1
Identifisering farge:
Uten
Kabelsko Cu press fortinnet for kobberledere rund flertrådet og rund sektorformet. Pressbakke: Sekskantpress. DIN 46265. Materiale E-Cu, fortinnet (på forespørsel)


