Pfisterer - Cu pressko 95Ø13 fort. - 300021269

KopierKopier
Pfisterer - Cu pressko 95Ø13 fort.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 12

  • Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)

  • Kodesifre - 18

  • Nominelt tverrsnitt - 95 mm²

  • Overflatebeskyttelse - Fortinnet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682000462

Elnummer

2088744

Leverandørens varenummer

300021269

Typebeskrivelse

Kabelsko Cu, press, fortinna

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

12

Tilkoblingsvinkel:

180° (horisontal)

Kodesifre:

18

Nominelt tverrsnitt:

95 mm²

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Antall festehull:

1

Identifisering farge:

Uten

Kabelsko Cu press fortinnet for kobberledere rund flertrådet og rund sektorformet. Pressbakke: Sekskantpress. DIN 46265. Materiale E-Cu, fortinnet (på forespørsel)