Pfisterer - Cu skjøtehylse 185 - 300901901

KopierKopier
Pfisterer - Cu skjøtehylse 185

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt fra/til - 185...185 mm²

  • Modell / utførelse - DIN-utførelse

  • Hylseform - Kort

  • Egnet for massiv leder - nei

  • Egnet for flertrådet leder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682001681

Elnummer

2095166

Leverandørens varenummer

300901901

Typebeskrivelse

Skjøtehylser, Cu

Nominellt tverrsnitt fra/til:

185...185 mm²

Modell / utførelse:

DIN-utførelse

Hylseform:

Kort

Egnet for massiv leder:

nei

Egnet for flertrådet leder:

Ja

Egnet for fintrådet leder:

Ja

Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):

nei

Egnet for lakkisolerte ledere:

nei

Egnet for runde ledere:

Ja

Egnet for flatkabel:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Blank

Isolering:

Uten

Forbindelsestype:

Endetilkobling

Antall avgreninger:

1

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

Ja

Oljestopp/midtsperre:

nei

Strekkavlastet utførelse Materiale: E-Cu Andre tverrsnitt på forespørsel. Sektorformet leder rundformes ved hjelp av rundformingsverktøy.