Pfisterer - Cupalskive 18Ø8 - 302028026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 8,5 mm
Ytre diameter - 18 mm
Materiale - Aluminium/kobber
Overflatebeskyttelse - Andre
For skruestørrelse metrisk (M.). - 8
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682002176
Elnummer
2095011
Leverandørens varenummer
302028026
Typebeskrivelse
Kontaktskiver (Cupal)
Indre diameter:
8,5 mm
Ytre diameter:
18 mm
Materiale:
Aluminium/kobber
Overflatebeskyttelse:
Andre
For skruestørrelse metrisk (M.).:
8
Tykkelse:
1 mm
Materialkvalitet:
Andre
Herdet:
nei
Avfaset:
Ja
Cupal kontaktskiver Materiale: aluminiumsplate, ensidig plettert med kobber, kobberandel minst 30% av samlet skivetykkelse


