Pfisterer - Cupalskive 22Ø10 - 302028027
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 10,5 mm
Ytre diameter - 22 mm
Materiale - Aluminium/kobber
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
For skruestørrelse metrisk (M.). - 10
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682002183
Elnummer
2095013
Leverandørens varenummer
302028027
Typebeskrivelse
Kontaktskive (Cupal)
Indre diameter:
10,5 mm
Ytre diameter:
22 mm
Materiale:
Aluminium/kobber
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
For skruestørrelse metrisk (M.).:
10
Tykkelse:
1 mm
Stanseform:
Rund
Materialkvalitet:
Andre
Fasettform:
Ja
Herdet:
nei
Cupal kontaktskiver Materiale: aluminiumsplate, ensidig plettert med kobber, kobberandel minst 30% av samlet skivetykkelse