Pfisterer - Cupalskive 26Ø11 - 302028029

KopierKopier
Pfisterer - Cupalskive 26Ø11

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 11 mm

  • Ytre diameter - 26 mm

  • Materiale - Aluminium/kobber

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • For skruestørrelse metrisk (M.). - 10

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682002190

Elnummer

2095015

Leverandørens varenummer

302028029

Typebeskrivelse

Kontaktskive (Cupal)

Indre diameter:

11 mm

Ytre diameter:

26 mm

Materiale:

Aluminium/kobber

Overflatebeskyttelse:

Andre

For skruestørrelse metrisk (M.).:

10

Tykkelse:

2 mm

Materialkvalitet:

Andre

Herdet:

nei

Avfaset:

Ja

Cupal kontaktskiver Materiale: aluminiumsplate, ensidig plettert med kobber, kobberandel minst 30% av samlet skivetykkelse