Pfisterer - Cupalskive 30Ø13 - 302028031

KopierKopier
Pfisterer - Cupalskive 30Ø13

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 13 mm

  • Ytre diameter - 30 mm

  • Materiale - Aluminium/kobber

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • For skruestørrelse metrisk (M.). - 12

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682011888

Elnummer

2095019

Leverandørens varenummer

302028031

Typebeskrivelse

Kontaktskive (Cupal)

Indre diameter:

13 mm

Ytre diameter:

30 mm

Materiale:

Aluminium/kobber

Overflatebeskyttelse:

Andre

For skruestørrelse metrisk (M.).:

12

Tykkelse:

2 mm

Materialkvalitet:

Andre

Herdet:

nei

Avfaset:

Ja

Cupal kontaktskiver Materiale: aluminiumsplate, ensidig plettert med kobber, kobberandel minst 30% av samlet skivetykkelse