Pfisterer - Cupalskive 38Ø17 - 302028034
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 17 mm
Ytre diameter - 38 mm
Materiale - Aluminium/kobber
Overflatebeskyttelse - Andre
For skruestørrelse metrisk (M.). - 16
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682027230
Elnummer
2095023
Leverandørens varenummer
302028034
Typebeskrivelse
Kontaktskive (Cupal)
Indre diameter:
17 mm
Ytre diameter:
38 mm
Materiale:
Aluminium/kobber
Overflatebeskyttelse:
Andre
For skruestørrelse metrisk (M.).:
16
Tykkelse:
2 mm
Materialkvalitet:
Andre
Herdet:
nei
Avfaset:
Ja
Cupal kontaktskiver Materiale: aluminiumsplate, ensidig plettert med kobber, kobberandel minst 30% av samlet skivetykkelse


