Pfisterer - Faseklemme 4-20 mm - 364904001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. Kortslutningstrøm - 24 kA
Klemområde - 4...20 mm
Tilkoblingstype - Luftledning
Tilkobling til betjeningstang - Spindel med krysstift
Rotasjonsbeskyttelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682031541
Elnummer
2878610
Leverandørens varenummer
364904001
Typebeskrivelse
2878610
Maks. Kortslutningstrøm:
24 kA
Klemområde:
4...20 mm
Tilkoblingstype:
Luftledning
Tilkobling til betjeningstang:
Spindel med krysstift
Rotasjonsbeskyttelse:
nei
Bruksområde:
Faseside
Denne faseklemmen kjennetegnes ved
svært lett håndtering:
Spindelinnfestingen kan svinges sideveis, dermed er det
enkelt å feste faseklemmen selv på vanskelig tilgjengelige
steder.
o Fastspenning (klamring) fra Ø 4 til 85 mm
o Kortslutningsstrømmer opptil 29,6 kA/1s
o Skrue laget av A2 rustfritt stål som sørger for
pålitelig kontakt mellom klemme og leder
o Kompakt og robust design
o Enkel montering
o Tilkobling til jordings- og kortslutningsenhet
med M12-skrue
o Spindel bevegelig ± 20°
o Sokkel laget av AISi10 Mg (Fe). Faseklemme for luftlinje P1
Art. nr. 364904001
Maks tverrsnitt av tilkoblet kabel 120 mm²
Maks kortslutningsstrøm Ik 1 s 24 kA
Ytterbolt M12
Klemmeområde (klemmelengde) 4 - 20 mm
Klemmebredde 48 mm
Vekt 382 g
svært lett håndtering:
Spindelinnfestingen kan svinges sideveis, dermed er det
enkelt å feste faseklemmen selv på vanskelig tilgjengelige
steder.
o Fastspenning (klamring) fra Ø 4 til 85 mm
o Kortslutningsstrømmer opptil 29,6 kA/1s
o Skrue laget av A2 rustfritt stål som sørger for
pålitelig kontakt mellom klemme og leder
o Kompakt og robust design
o Enkel montering
o Tilkobling til jordings- og kortslutningsenhet
med M12-skrue
o Spindel bevegelig ± 20°
o Sokkel laget av AISi10 Mg (Fe). Faseklemme for luftlinje P1
Art. nr. 364904001
Maks tverrsnitt av tilkoblet kabel 120 mm²
Maks kortslutningsstrøm Ik 1 s 24 kA
Ytterbolt M12
Klemmeområde (klemmelengde) 4 - 20 mm
Klemmebredde 48 mm
Vekt 382 g