Pfisterer - Faseprøver høyspenning 1-pol SPPC BR 12-24 kV - 930400001 Var.:0060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Testtype - 1-polet
Spenningsindikering - LED
Spenningsmåleområde - 12000...24000 V
Indikering av dreieretning - Ja
Kontinuitetstest - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682006358
Elnummer
8854152
Leverandørens varenummer
930400001 Var.:0060
Typebeskrivelse
8854152
Testtype:
1-polet
Spenningsindikering:
LED
Spenningsmåleområde:
12000...24000 V
Indikering av dreieretning:
Ja
Kontinuitetstest:
nei
Intern grunnbelastning:
Ja
Sjaltbar last:
nei
Motstandsindikasjon:
Optisk/akustisk
Enpolet faseindikasjon:
Ja
Berøringsfri spenningsindikasjon:
nei
Momentanverdilagring:
nei
Bakgrunnsbelyst LCD:
nei
Testprobe-beskyttelse:
Ja
Målepunktbelysning:
nei
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
Ja
Strømforsyning:
Batteri
Målekretskategori:
Uten
Optisk indikering
· Gult varig lys: driftsklar
· Gult blinkende lys: driftsdata registrert
· Grønt varig lys: faselikhet
· Rødt blinkende lys: faseulikhet
Signalet "faseulikhet" betyr at faseforskyvningen mellom de to anleggene som skal kobles sammen, ligger mellom 60° og 300°.
Faseprøveren består av:
1. gaffelformet prøveelektrode
2. prøvespiss av kunststoff Ø 25 mm
3. indikatorenhet av kunststoff
4. betjeningsstang medfølger, men ønskes lengre betjeningsstang av skumfylt glassfiberarmert polyesterrør bestilles denne og 17236310 Overgang SPPC til bajonettholder seperat.
Se side "Betjeningsstenger for innendørs bruk", "Betjeningsstenger for utendørs bruk" og side med Overganger for spenningsprøvere og stenger.
OBS! Faseprøveren leveres både for innen- og utendørs bruk.