Pfisterer - ISO avgr. klemme 50-95/50-95 - 332406011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 50...95 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 50...95 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 50...95 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 50...95 mm²
Materiale hovedleder - Aluminium/kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682006051
Elnummer
2874448
Leverandørens varenummer
332406011
Typebeskrivelse
2874448
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
50...95 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
50...95 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
50...95 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
50...95 mm²
Materiale hovedleder:
Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder:
Aluminium/kobber
Klemme isolert:
Ja
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse:
Blank
Forbindelsestype:
Skrueforbindelse
Klemmekropp : isolermateriale med meget høy glassfiberandel som gir høy mekanisk styrke og temperaturfasthet
Ståldeler: varmgalvanisert
Kontaktskinner: Cu-legering, galvanisk fortinnet, universell for Al- og Cu-ledere. Figur nr 3.