Pfisterer - ISO avgr. klemme 50-95/50-95 - 332406001

KopierKopier
Pfisterer - ISO avgr. klemme 50-95/50-95

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 50...95 mm²

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 50...95 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 50...95 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 50...95 mm²

  • Materiale hovedleder - Aluminium/kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682006037

Elnummer

2874456

Leverandørens varenummer

332406001

Typebeskrivelse

2874456

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:

50...95 mm²

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:

50...95 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:

50...95 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:

50...95 mm²

Materiale hovedleder:

Aluminium/kobber

Materiale avgreningsleder:

Aluminium/kobber

Klemme isolert:

Ja

Klemmekanalåpning hovedleder:

Åpen begge sider

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Åpen begge sider

Overflatebeskyttelse:

Blank

Forbindelsestype:

Skrukobling

Materiale:
Klemmekropp : isolermateriale med meget høy glassfiberandel som gir høy mekanisk styrke og temperaturfasthet
Ståldeler: varmgalvanisert
Kontaktskinner: Cu-legering, galvanisk fortinnet, universell for Al- og Cu-ledere. Figur nr 5.