Pfisterer - ISO-AVGR.KLEMME 95-185/6-95 - 332194194
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 95...185 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 95...185 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 6...95 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 6...95 mm²
Materiale hovedleder - Aluminium/kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682005801
Elnummer
2874404
Leverandørens varenummer
332194194
Typebeskrivelse
2874404
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
95...185 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
95...185 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
6...95 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
6...95 mm²
Materiale hovedleder:
Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder:
Aluminium/kobber
Klemme isolert:
Ja
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse:
Blank
Forbindelsestype:
Skrukobling
Klemmekropp : isolermateriale med meget høy glassfiberandel som gir høy mekanisk styrke og temperaturfasthet
Ståldeler: varmgalvanisert
Kontaktskinner: Cu-legering, galvanisk fortinnet, universell for Al- og Cu-ledere. Figur nr 4.


