Pfisterer - Iso-avgreningssikr. 2-16A/ Neozed-001 - 332275001

KopierKopier
Pfisterer - Iso-avgreningssikr. 2-16A/ Neozed-001

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - nei

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682005863

Elnummer

2874441

Leverandørens varenummer

332275001

Typebeskrivelse

2874441

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

nei

Reservedel:

nei

Ved bruk av ISO-avgreningsklemmer og ISO-avgreningssikringer
kan man foreta isolerte, sikrede avgreninger fra EX-hengeledning.

Materiale:
Hus: slagfast kunststoff
Tilkoblingsbolt: Cu-isolert 8mm

OBS! Diazed = lange sikringspatroner
Neozed = korte sikringspatroner
Merk: kan ikke brukes på ISO-avgreningsklemme 332305001