Pfisterer - Kabelsko Cu, press 16Ø13 - 300004005

KopierKopier
Pfisterer - Kabelsko Cu, press 16Ø13

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 12

  • Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)

  • Kodesifre - 8

  • Nominelt tverrsnitt - 16 mm²

  • Overflatebeskyttelse - Blank

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682000103

Elnummer

2088370

Leverandørens varenummer

300004005

Typebeskrivelse

Kabelsko Cu, press

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

12

Tilkoblingsvinkel:

180° (horisontal)

Kodesifre:

8

Nominelt tverrsnitt:

16 mm²

Overflatebeskyttelse:

Blank

Antall festehull:

1

Identifisering farge:

Uten

Kabelsko Cu press for kobberledere rund flertrådet og rund sektorformet. Pressbakke: Sekskantpress. DIN 46239