Pfisterer - Kabelsko Cu, press 50Ø10,5 - 300013014

KopierKopier
Pfisterer - Kabelsko Cu, press 50Ø10,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 10

  • Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)

  • Kodesifre - 14

  • Nominelt tverrsnitt - 50 mm²

  • Overflatebeskyttelse - Blank

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682000288

Elnummer

2088434

Leverandørens varenummer

300013014

Typebeskrivelse

Kabelsko Cu, press

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

10

Tilkoblingsvinkel:

180° (horisontal)

Kodesifre:

14

Nominelt tverrsnitt:

50 mm²

Overflatebeskyttelse:

Blank

Antall festehull:

1

Identifisering farge:

Uten

Kabelsko Cu press for kobberledere rund flertrådet og rund sektorformet. Pressbakke: Sekskantpress. DIN 46248