Pfisterer - Kabelsko Cu, press 50Ø8,4 - 300013013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 8
Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)
Kodesifre - 14
Nominelt tverrsnitt - 50 mm²
Overflatebeskyttelse - Blank
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682000271
Elnummer
2088430
Leverandørens varenummer
300013013
Typebeskrivelse
Kabelsko Cu, press
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
8
Tilkoblingsvinkel:
180° (horisontal)
Kodesifre:
14
Nominelt tverrsnitt:
50 mm²
Overflatebeskyttelse:
Blank
Antall festehull:
1
Identifisering farge:
Uten
Kabelsko Cu press for kobberledere rund flertrådet og rund sektorformet. Pressbakke: Sekskantpress. DIN 46247